Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 TX30/89 mm

Artikel-Nr.: 674250 TX30/89

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.95 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  5.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
750 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 867/4 Z TORX®
    Torx®-Profil TX30
    ganze Länge 89 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674250 TX30/89
    EAN / GTIN 4013288174697
    Herstellernummer 05060191001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.
    Ab Gr. TX40 mit durchgehender Sechskantklinge.

    Verwendung:

    Für Schrauben mit Torx®-Profil.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb