Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 TX15/152 mm

Artikel-Nr.: 674250 TX15/152

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  9.50 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  7.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
309 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/4 Z TORX®
Torx®-Profil TX15
ganze Länge 152 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674250 TX15/152
EAN / GTIN 4013288191946
Herstellernummer 05060197001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.
Ab Gr. TX40 mit durchgehender Sechskantklinge.

Verwendung:

Für Schrauben mit Torx®-Profil.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb