Hand-Schlagschrauber Satz in Blechkassette 5

Artikel-Nr.: 673000 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Satzinhalt Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 5
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 673000 5
    EAN / GTIN 4991644215652
    Herstellernummer AG112A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Massiver Handgriff mit Innensechskant zur Aufnahme der auswechselbaren Einsatzklingen. Umschaltbar für Rechts- oder Linksgang. Klingenaufnahme (5/16 Zoll) abnehmbar, dadurch können auch Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2 Zoll-Antriebsvierkant direkt verwendet werden.
    Passende Ersatzklingen siehe Nr. 675400675470.

    Verwendung:

    Das ideale Werkzeug, um mit einem Hammerschlag festsitzende Schrauben zu lösen bzw. um Schrauben besonders fest anzuziehen.

    Inhalt:

    Halter mit Verbindungsstück ähnlich Nr. 676945: 1 St. Gr. 2/16
    Schlitz-Klingen: 9; 11 mm
    Klingen für Phillips: Gr. 2; 3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb