Klinge für Torx® Halfmoon, 4 mm TX4

Artikel-Nr.: 669935 TX4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/9 C TORX®
Torx®-Profil TX4
Klingen-⌀ 1,8 mm
Klingenlänge 20 mm
ganze Länge 44 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebsprofil Halfmoon
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669935 TX4
EAN / GTIN 4013288113597
Herstellernummer 05345352001

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl.

Passend für:

Schraubendreherhalter Nr. 669931.

Hinweis:

Weitere Bits-Klingen unter 669933669936.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb