Schraubendreher-Sortiment Mikro-Elektronik in Textiltasche ESD 21

Artikel-Nr.: 669930 21
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
    Anzahl Teile 21
    Anzahl Schraubendreher 20
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben; Schraubendreher für TORX-PLUS® IPR-Schrauben mit Bohrung; Schraubendreher für Microstix®-Schrauben
    Kappe drehbar ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 669930 21
    EAN / GTIN 4013288194855
    Herstellernummer 05135973001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe, Schnelldrehzone für effizientes Verschrauben und Kraftzone. Mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme von 4 mm Halfmoon Bit-Klingen (Nr. 669932 bis 669936) bzw. 4mm HIOS Bit-Klingen. Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl.
    Werkzeuggriff aus ableitenden Kunststoff, ESD geeignet.

    Verwendung:

    Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen in elektrostatisch gefährdeten Bereichen.
    Speziell geeignet für japanische Schraubenprofile.

    Inhalt:

    Schraubendreherhalter: 1 Stück
    Schlitz-Klingen Nr. 669932: je 1 St. Gr. 1,5; 2,5
    Klingen für Phillips Nr. 669933: je 1 St. Gr. 000; 00; 0
    Sechskant-Klingen Nr. 669934
    Steckschlüssel-Klinge: 1 St. Gr. 2,5
    Klingen für Torx® Nr. 669935: je 1 St. Gr. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5
    Klingen für Torx Plus® Nr. 669936: je 1 St. Gr. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
    Klingen für Torx Plus® IPR mit Bohrung: 1 St. Gr. 1IPR
    Microstix-Klingen: je 1 St. Gr. m; 00; F; 0

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb