Schraubendreherhalter mit Schnellwechselfutter für 4 mm Halfmoon-/ HIOS-Bits, ESD

Artikel-Nr.: 669931
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 1013 Kraftform Micro ESD
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    ganze Länge 130 mm
    Aufnahme Halfmoon Bit-Klinge; HIOS Bit-Klinge
    Produktart Heft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 669931
    EAN / GTIN 4013288168610
    Herstellernummer 05300004001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe, Schnelldrehzone für effizientes Verschrauben und Kraftzone. Mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme von 4mm Halfmoon Bit-Klingen (Nr.669932 bis 669936) bzw. 4mm HIOS Bit-Klingen. Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl.
    Werkzeuggriff aus ableitenden Kunststoff, ESD geeignet.

    Verwendung:

    Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen in elektrostatisch gefährdeten Bereichen.

    Passend für:

    Elektronik-Schraubendreher-Sätze Nr. 669630 / 669930.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb