Klinge für Innensechskantschrauben, Typ: 2

Artikel-Nr.: 669606 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 2,5 / 3 mm
Klingen-⌀ 3,5 mm
ganze Länge 120 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
beidseitiger Abtrieb ja
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669606 2
EAN / GTIN 7610733269549
Herstellernummer 53D.2,5-3-120

Beschreibung

Passend für:

Feinschraubendreher-Sortimente Nr. 669600 und 669610, Drehmoment-Sortiment Nr. 659912 50 und 659919.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb