Klinge für Innensechskantschrauben 1

Artikel-Nr.: 669606 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 1,5 / 2 mm
    Klingen-⌀ 3,5 mm
    ganze Länge 120 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    beidseitiger Abtrieb ja
    Produktart Schraubendreher-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 669606 1
    EAN / GTIN 7610733269532
    Herstellernummer 53D.1,5-2-120

    Beschreibung

    Passend für:

    Feinschraubendreher-Sortimente Nr. 669600 und 669610, Drehmoment-Sortiment Nr. 659912 50 und 659919.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb