Elektriker-Schraubendreher-Satz für Phillips vollisoliert, Anzahl Schraubendreher: 5

Artikel-Nr.: 668641 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 5
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668641 5
EAN / GTIN 4062406059866
Herstellernummer 668641 5

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone.Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Lieferumfang:

je 1 Schraubendreher Nr. 668631: Gr. 0; 1; 2; 3; 4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb