Elektriker-Schraubendreher-Satz für Phillips vollisoliert 4

Artikel-Nr.: 668641 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schraubendreher 4
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 668641 4
    EAN / GTIN 4062406059859
    Herstellernummer 668641 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
    Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
    Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone.Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.

    Verwendung:

    Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

    Lieferumfang:

    je 1 Schraubendreher Nr. 668631: Gr. 1; 2; 3; 4

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb