{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 162 i PH VDE | |
Kreuzschlitzgröße | 4 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
für Schrauben-⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
Klingenlänge | 200 mm | |
ganze Länge | 312 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668600 4 | |
EAN / GTIN | 4013288027818 | |
Herstellernummer | 05006158001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft vollisoliert 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 19.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 12.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 9.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 10.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 7,3 − 12,7 | 7,3 − 12,7 | 7,3 - 12,7 | 7,3 − 12,7 |
ganze Länge | 312 | 334 | 320 | 320 |
Klingenlänge | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kreuzschlitzgröße | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 17 | |||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |