Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft vollisoliert 1

Artikel-Nr.: 668600 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 162 i PH VDE
    Kreuzschlitzgröße 1
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
    Klingenlänge 80 mm
    ganze Länge 178 mm
    Klingenspitze Lasertip
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 668600 1
    EAN / GTIN 4013288148704
    Herstellernummer 05006152001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
    Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
    Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

    Verwendung:

    Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft vollisoliert 1

    Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft vollisoliert 1

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    78 Stück sofort lieferbar
    CHF  8.30
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    24 Stück sofort lieferbar
    CHF  4.60
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips Schraubendreher für Phillips
    für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 2,1 − 3
    ganze Länge 178 187
    Klingenlänge 80 80
    Kreuzschlitzgröße 1 1
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Produktart Schraubendreher Schraubendreher

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb