Schraubendreher für Pozidriv mit Schlagkappe 3

Artikel-Nr.: 668305 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 918 SPZ
Kreuzschlitzgröße 3
für Schrauben-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Klingenlänge 150 mm
ganze Länge 262 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 13 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Schlagkappe ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668305 3
EAN / GTIN 4013288017796
Herstellernummer 05017054001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen (außer Gr. 4) und Schlagkappe. 6-kant-Klinge aus schlagzähem Sonderstahl bis Heftende durchgehend, 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb