Schraubendreher für Pozidriv mit Schlagkappe 2

Artikel-Nr.: 668305 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 918 SPZ
Kreuzschlitzgröße 2
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 205 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 10 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Schlagkappe ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668305 2
EAN / GTIN 4013288017789
Herstellernummer 05017052001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen (außer Gr. 4) und Schlagkappe. 6-kant-Klinge aus schlagzähem Sonderstahl bis Heftende durchgehend, 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Pozidriv mit Schlagkappe 2

Schraubendreher für Pozidriv mit Schlagkappe 2

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  13.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
85 Stück sofort lieferbar
CHF  9.90
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm 3,1 − 5,2 mm
ganze Länge 205 mm 205 mm
Klingenlänge 100 mm 100 mm
Kreuzschlitzgröße 2 2
Sechskant für Schlüsselhilfe 10 mm 10 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb