Schraubendreher für Phillips, mit Kunststoffheft 3

Artikel-Nr.: 668000 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Classic
    Kreuzschlitzgröße 3
    für Schrauben-⌀ 5,3 − 7,2 mm
    Klingenlänge 150 mm
    ganze Länge 270 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 668000 3
    EAN / GTIN 7610733001583
    Herstellernummer 190.3-150

    Beschreibung

    Ausführung:

    „Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

    Verwendung:

    Schraubendreher für Phillips für Schrauben mit Kreuzschlitzen nach DIN ISO 8764-1.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb