Schraubendreher für Phillips, mit Kunststoffheft 2K

Artikel-Nr.: 668000 2K
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Kreuzschlitzgröße 2K
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 90 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668000 2K
EAN / GTIN 7610733001859
Herstellernummer PB 195.2-40

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Kurze Ausführung.

Verwendung:

Schraubendreher für Phillips für Schrauben mit Kreuzschlitzen nach DIN ISO 8764-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb