Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft 0

Artikel-Nr.: 667702 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
188 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 0
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
für Schrauben-⌀ bis 2 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 140 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Oberfläche vernickelt, verchromt
Betätigungssechskant nein
kurze Schraubendreher nein
reduzierter Klingen-⌀ vorne nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667702 0
EAN / GTIN 4067263013563
Herstellernummer 667702 0

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb