{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip | |
Kreuzschlitzgröße | 0 | |
für Schrauben-⌀ | bis 2 mm | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667695 0 | |
EAN / GTIN | 7610733244515 | |
Herstellernummer | 8190.0-60 LG |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft, Kreuzschlitzgröße: 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
CHF 6.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
CHF 3.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
96 Stück sofort lieferbar
CHF 4.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | bis 2 mm | bis 2 mm | bis 2 mm |
ganze Länge | 140 mm | 147 mm | 140 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Kreuzschlitzgröße | 0 | 0 | 0 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |