Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig für Schlitz und Phillips, vollisoliert 4/2

Artikel-Nr.: 667200 4/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 6
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667200 4/2
EAN / GTIN 4013288101877
Herstellernummer 05258037001

Beschreibung

Ausführung:

Wera Lasertip-Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Lieferumfang:

Je 1 Schraubendreher für Schlitz Nr. 663100 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Je 1 Schraubendreher für Phillips Nr. 668600 Gr. 1 und 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb