Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, reduzierter Klingen-⌀, mit Kraftform-Heft vollisoliert 5,5 mm

Artikel-Nr.: 663200 5,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 160 iS
    Schneidenbreite b 5,5 mm
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Schneidenstärke a 1 mm
    Klingenlänge 125 mm
    ganze Länge 223 mm
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 663200 5,5
    EAN / GTIN 4013288192431
    Herstellernummer 05006442001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
    Klingen mit konischen Schneiden, abgestimmt auf die Normmaße der Schraubenschlitze. Vollisoliert, die Durchschlagfestigkeit der Isolierung beträgt ein Mehrfaches der vorgeschriebenen Mindestprüfspannung nach VDE. Jeder dieser Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
    Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
    Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl mit konischer Schneide, zinkphosphatiert. Reduzierter Klingen-⌀ mit integrierter Schutzisolation für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Klingen-⌀ = Isolations-⌀ im vorderen Klingenbereich).

    Verwendung:

    Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
    Beste Standzeit bei Elektriker-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden. (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, reduzierter Klingen-⌀, mit Kraftform-Heft vollisoliert 5,5 mm

    Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, reduzierter Klingen-⌀, mit Kraftform-Heft vollisoliert 5,5 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    10 Stück sofort lieferbar
    CHF  15.45
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    56 Stück sofort lieferbar
    CHF  5.35
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher
    ganze Länge 223 232
    Klingenlänge 125 125
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Schneidenbreite b 5,5 5,5
    Schneidenstärke a 1 1
    Produktart Schraubendreher Schraubendreher

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb