Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, reduzierter Klingen-⌀, mit Kraftform-Heft vollisoliert, Schneidenbreite b: 4mm

Artikel-Nr.: 663200 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 160 iS
Schneidenbreite b 4 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schneidenstärke a 0,8 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 198 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 663200 4
EAN / GTIN 4013288160102
Herstellernummer 05006441001

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Klingen mit konischen Schneiden, abgestimmt auf die Normmaße der Schraubenschlitze. Vollisoliert, die Durchschlagfestigkeit der Isolierung beträgt ein Mehrfaches der vorgeschriebenen Mindestprüfspannung nach VDE. Jeder dieser Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl mit konischer Schneide, zinkphosphatiert. Reduzierter Klingen-⌀ mit integrierter Schutzisolation für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Klingen-⌀ = Isolations-⌀ im vorderen Klingenbereich).

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Beste Standzeit bei Elektriker-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden. (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb