Maden-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft 5 mm

Artikel-Nr.: 662700 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Schneidenbreite b 5 mm
Klingenbezeichnung 3
Schneidenstärke a 1 mm
Klingenlänge 120 mm
ganze Länge 220 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 662700 5
EAN / GTIN 7610733085873
Herstellernummer 106.3-120

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit stärkerer Schneide für Gewindestifte. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb