{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Schneidenbreite b | 4 mm | |
Klingenbezeichnung | 2 | |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
Klingenlänge | 110 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 662700 4 | |
EAN / GTIN | 7610733085866 | |
Herstellernummer | 106.2-110 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maden-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft 4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 6.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
68 Stück sofort lieferbar
CHF 4.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 5.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 205 mm | 82 mm | 85 mm |
Klingenbezeichnung | 2 | ||
Klingenlänge | 110 mm | 25 mm | 30 mm |
Schneidenbreite b | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Schneidenstärke a | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |