{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Höhe H | 212 mm | |
Abmessung R1 | 91 mm | |
Abmessung R2 | 212 mm | |
maximale Eingangskapazität | 275 Nm | |
Drehmoment-Übersetzung / effektive Kraftvervielfältigung | 1:25,5 | |
empfohlener Drehmomentschlüssel / Anzugsbereich | 300 Nm | |
Anzahl Abstützvorrichtungen (Reaktionsplatten) | 1 | |
Abtriebs-Vierkant | 1.1/2 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ D | 119 mm | |
Gewicht | 9,3 kg | |
Rücklaufsperre | ja | |
Überlastsicherung | ja | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 659980 7000 | |
EAN / GTIN | 5060207567572 | |
Herstellernummer | 180216 |