Drehmomentvervielfältiger ab Gr. 1300 im Kunststoffkoffer 2000 N·m

Artikel-Nr.: 659980 2000
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Ausgangskapazität (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Höhe H 150 mm
Abmessung R1 74 mm
Abmessung R2 165 mm
Messgenauigkeit 4 %
maximale Ausgangskapazität 2.000 Nm
maximale Eingangskapazität 74 Nm
Drehmoment-Übersetzung / effektive Kraftvervielfältigung 1:27
empfohlener Drehmomentschlüssel / Anzugsbereich 100 Nm
Anzahl Abstützvorrichtungen (Reaktionsplatten) 1
Abtriebs-Vierkant 1 Zoll
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ D 72 mm
Gewicht 3,2 kg
Messtechnik mechanisch
Rücklaufsperre ja
Überlastsicherung ja
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659980 2000
EAN / GTIN 5060207567558
Herstellernummer 180214

Beschreibung

Ausführung:

Mechanische, handbetätigte Drehmomentvervielfältiger zum kontrollierten Schraubenanzug. Vervielfältiger und Abstützung aus hochwertigem Stahl. Mit Überlastsicherung zum Schutz des Getriebes. Eingangs-Antrieb mit Innen-Vierkant für Antriebswerkzeuge wie Knarre, Quergriff, Drehmomentschlüssel. Sinnvoll ist die Betätigung durch Drehmomentschlüssel, damit die maximale Belastbarkeit der Geräte und die Schraubenanzugswerte kontrolliert werden können. Ausgangs-Abtrieb mit Außenvierkant zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen (vorzugsweise wegen der hohen Drehmomente Maschinenschraubereinsätze verwenden).
Extrem präzise gearbeitete Getriebe mit geschliffenen Zahnrädern und gehonten Bohrungen garantieren eine exakte und stetig reproduzierbare Drehmomentübersetzung. Einzigartige Genauigkeit von mindestens ±4 %. Sehr kompakte und leichte Bauweise, äußerst langlebig und wartungsarm.
Lieferung im Kunststoffkoffer.

Vorteil:

Drehmomentvervielfältiger ermöglichen die Übertragung hoher Drehmomente bei entsprechend geringem Hebelarm.

Hinweis:

Alternative Abstützvorrichtungen zu Nr. 659980 Gr. 2000 und 7000 auf Anfrage erhältlich. Nr. 659980 Gr. 2000 auf Anfrage mit elektronischen Messwertgebern erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb