{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 42 mm | |
Höhe h | 9 mm | |
Schlüsselweite | 18 mm | |
Serie | 731/10 | |
Stichmaß S | 20 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 1-18 | |
EAN / GTIN | 4018754033904 | |
Herstellernummer | 58211018 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maul-Einsteckwerkzeug 1-18 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 39.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 29.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 42 | 39 |
Höhe h | 9 | 7,7 |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Schlüsselweite | 18 | 18 |
Stichmaß S | 20 | 20 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |