{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Breite b | 38 mm | |
Höhe h | 8,5 mm | |
Schlüsselweite | 16 mm | |
Serie | 731/10 | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657800 1-16 | |
EAN / GTIN | 4018754033881 | |
Herstellernummer | 58211016 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maul-Einsteckwerkzeug 1-16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 39.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 29.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 38 | 36 |
Einsteckschaft | 9×12 | 9×12 |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Schlüsselweite | 16 | 16 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug | Maul-Einsteckwerkzeug |