{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Breite b | 40 mm | |
Höhe h | 14,3 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 320 Nm | |
Stichmaß S | 36 mm | |
Zähnezahl | 40 | |
Einsteckschaft | 14×18 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657640 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4000896179701 | |
Herstellernummer | 6604-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einsteckknarre schlank mit tiefliegendem Umschalter 2-1/2 Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 134.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 100.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 71.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Breite b | 40 mm | 39 mm | 43 mm |
Dauerbelastbarkeit | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Einsteckschaft | 14×18 mm | 14×18 mm | 14×18 mm |
Stichmaß S | 36 mm | 34 mm | 25 mm |
Zähnezahl | 40 | 48 | 52 |
Produktart | Ratsche | Ratsche | Ratsche |