{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 40 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Gesamtlänge L | 222 mm | |
Drehmomentbereich | 8 Nm - 40 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 Nm | |
Gewicht | 395 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 218 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 235,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657215 40L | |
EAN / GTIN | 4018754292660 | |
Herstellernummer | 50184004 |