{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 130 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Gesamtlänge L | 410 mm | |
Drehmomentbereich | 25 Nm - 130 Nm | |
Drehmomentbereich | 20 lbfft - 95 lbfft | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 2,5 Nm | |
Gewicht | 1.080 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 390 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 415 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657215 130 | |
EAN / GTIN | 4018754268863 | |
Herstellernummer | 50184012 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 130N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 343.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 193.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
58 Stück sofort lieferbar
CHF 244.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
152.50 CHF
CHF 104.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 131.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Daten protokollierbar | nein | nein | nein | nein | nein |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |