{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 50 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1.1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 79 mm | |
Länge | 84 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 653950 50 | |
EAN / GTIN | 4991644465095 | |
Herstellernummer | 17400M 50MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1.1/2 Zoll 50 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 168.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 40.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 49.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 79 mm | 71 mm | 75 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1.1/2 Zoll | 3/4 Zoll | 1 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 84 mm | 72 mm | 80 mm |
Schlüsselweite | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |