{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 55 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1.1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 85 mm | |
Länge | 90 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 653950 55 | |
EAN / GTIN | 4991644465132 | |
Herstellernummer | 17400M 55MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1.1/2 Zoll, Schlüsselweite: 55mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 168.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 60.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 85 mm | 81 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1.1/2 Zoll | 1 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Länge | 90 mm | 84 mm |
Schlüsselweite | 55 mm | 55 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |