Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll TX40

Artikel-Nr.: 643629 TX40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX40
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Profilmaß A 6,6 mm
⌀ antriebseitig 22,5 mm
Länge 60 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 643629 TX40
EAN / GTIN 4062406062293

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.
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
    Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb