{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 21,6 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642520 15 | |
EAN / GTIN | 4045197542762 | |
Herstellernummer | 642520 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 15mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 10.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 4.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 6.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 17.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 21,6 mm | 21,6 mm | 21,4 mm | 21,3 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Schlüsselweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |