{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 16,6 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642520 11 | |
EAN / GTIN | 4045197542724 | |
Herstellernummer | 642520 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 11mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 9.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 3.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 6.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 77 mm | 38 mm | 38 mm |
Schlüsselweite | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |