{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 39,8 mm | |
Länge | 44 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642220 30 | |
EAN / GTIN | 4045197164582 | |
Herstellernummer | 642220 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll 30 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 7.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
CHF 10.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 39,8 mm | 39,8 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 44 mm | 44 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |