Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig 6

Artikel-Nr.: 638168 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-30

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 22
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 10-30 mm
    Verpackung ABS-Kunststoffbox
    Länge 407 mm
    Breite 227 mm
    Höhe 62 mm
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 638168 6
    EAN / GTIN 4062406230845
    Herstellernummer 638168 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

    Verwendung:

    Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M20 sowie für Zündkerzen.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 15 St. Nr. 642220 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
    Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. ähnlich Nr. 642450 Gr. 16; 20,8
    Quergriff: 1 St. Nr. 641320 Gr. 295
    Verlängerungen: 2 St. Nr. 641020 Gr. 130; 255
    Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620 Gr. 1/2
    Knarre: 1 St. Nr. 640190 Gr. 1/2
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb