{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 8003 C | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
ganze Länge | 281 mm | |
Zähnezahl | 76 | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 640390 | |
EAN / GTIN | 4013288174055 | |
Herstellernummer | 05004063001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Feinzahnknarre „Zyklop Metal“ Durchsteckvierkant, 1/2 Zoll mit Auswerfer
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 87.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 48.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 66.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
ganze Länge | 281 mm | 115 mm | 285 mm |
Herstellerbezeichnung | 8003 C | ||
Norm | DIN 3122 | ||
Oberfläche | verchromt | ||
Zähnezahl | 76 | 72 | |
Produktart | Ratsche | Ratsche | Ratsche |