Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig

Artikel-Nr.: 637940
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-32
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 5-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 32
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 10-32 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 5-14 mm
Länge 355 mm
Breite 235 mm
Höhe 65 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637940
EAN / GTIN 4000896181407
Herstellernummer 954-1
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 6-kant-Steckschlüsseleinsätzen und TiN-beschichteten Schraubendreher-Einsätzen. TiN-beschichtete Klingen für hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22, Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M6 − M18,
Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M4 − M10.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 16 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Schraubendrehereinsätze 6-kant TiN-beschichtet: 7 St. Nr. 643233 Gr. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Schraubendrehereinsätze für Torx® TiN-beschichtet: 6 St. Gr. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Verlängerungen: 1 St. Gr. 123 mm
Kardangelenk: 1 St.
Knarre: 1 St.
Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb