{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX25 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 4,4 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Ausführung | kurz | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631813 TX25 | |
EAN / GTIN | 4062406235291 | |
Herstellernummer | 631813 TX25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz TX25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
CHF 7.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 10.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 8.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 | 12,5 | 12 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 25 | 100 | 100 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Torx®-Profil | TX25 | TX25 | TX25 |
Profilmaß A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |