{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX15 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 3,3 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Ausführung | kurz | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631813 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406235277 | |
Herstellernummer | 631813 TX15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz TX15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 7.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar
CHF 8.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 | 12,5 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 |
Länge | 25 | 36 |
Torx®-Profil | TX15 | TX15 |
Profilmaß A | 3,3 | 3,3 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |