{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 4 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
für Schrauben-⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | |
Länge | 36 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | mattverchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631619 4 | |
EAN / GTIN | 4062406265205 | |
Herstellernummer | 631619 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 8.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
6.25 CHF
CHF 3.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 6.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 6.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Pozidriv-Schraubendreher | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm |
Kreuzschlitzgröße | 4 | 4 | 4 | 4 |
Länge | 36 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |