{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | |
Länge | 36 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | mattverchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631619 2 | |
EAN / GTIN | 4062406265182 | |
Herstellernummer | 631619 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll, Kreuzschlitzgröße: 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 7.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 6.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 6.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Pozidriv-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
für Schrauben-⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 | 2 |
Länge | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Oberfläche | mattverchromt | verchromt | verchromt |