{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | E7 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 6,2 mm | |
⌀ abtriebsseitig | 9,6 mm | |
Länge | 23 mm | |
Abtriebsprofil | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631500 E7 | |
EAN / GTIN | 4018754000968 | |
Herstellernummer | 01270007 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 8.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 4.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 9,6 mm | 8,3 mm |
Abtriebsprofil | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 23 mm | 25 mm |
Torx®-Profil | E7 | E7 |
Profilmaß A | 6,2 mm | 6,2 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |