{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | E5 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 4,7 mm | |
⌀ abtriebsseitig | 6,7 mm | |
Länge | 23 mm | |
Abtriebsprofil | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631500 E5 | |
EAN / GTIN | 4018754000944 | |
Herstellernummer | 01270005 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® E5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 8.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 4.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 6,7 | 6,7 |
Abtriebsprofil | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben | Steckschlüssel für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 |
Länge | 23 | 25 |
Torx®-Profil | E5 | E5 |
Profilmaß A | 4,7 | 4,7 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |