{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 226 mm | |
Außenmaß Breite | 167 mm | |
Außenmaß Höhe | 45 mm | |
Innenmaß Länge | 220 mm | |
Innenmaß Breite | 159 mm | |
Innenmaß Höhe | 36 mm | |
Produktart | Systembox |
Artikelnummer | 630315 3 | |
EAN / GTIN | 4045197610874 | |
Herstellernummer | 630315 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Systembox, Typ: 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 10.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 10.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außenmaß Breite | 167 mm | 174 mm |
Außenmaß Höhe | 45 mm | 47 mm |
Außenmaß Länge | 226 mm | 357 mm |
Innenmaß Breite | 159 mm | 150 mm |
Innenmaß Höhe | 36 mm | 37 mm |
Innenmaß Länge | 220 mm | 350 mm |
Produktart | Systembox | Systembox |