Systembox 0

Artikel-Nr.: 630315 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 98 mm
Außenmaß Breite 71 mm
Außenmaß Höhe 26 mm
Innenmaß Länge 94 mm
Innenmaß Breite 65 mm
Innenmaß Höhe 19 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630315 0
EAN / GTIN 4045197610843
Herstellernummer 630315 0

Beschreibung

Verwendung:

Zur vielseitigen Aufbewahrung unterschiedlichster Werkzeuge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb