Systembox 3B

Artikel-Nr.: 630305 3B
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 357 mm
Außenmaß Breite 176 mm
Außenmaß Höhe 52 mm
Innenmaß Länge 350 mm
Innenmaß Breite 150 mm
Innenmaß Höhe 45 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×14
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630305 3B
EAN / GTIN 4062406166267
Herstellernummer 630305 3B

Beschreibung

Passend für:

Sortimente Nr. 637662, 637702.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb