{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 198 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff Griff | 2K | |
Oberfläche | verchromt | |
Seitenabtrieb | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627446 6 | |
EAN / GTIN | 4013288207968 | |
Herstellernummer | 05023347001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff, Sechskant: 6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 13.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
13.50 CHF
CHF 5.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
CHF 4.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
147 Stück sofort lieferbar
CHF 5.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
153 Stück sofort lieferbar
CHF 4.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 198 mm | 200 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
Klingenlänge | 150 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |