Alternativartikel:

6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff und Kugelkopf 6 mm

Artikel-Nr.: 627424 6
Rabatt
13.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 6 mm
Klingenlänge 125 mm
ganze Länge 200 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627424 6
EAN / GTIN 4045197721952
Herstellernummer 627424 6

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, mit Kugelkopf. Oberfläche vernickelt und verchromt. Gr. 4 − 10 mit Seitenabtrieb.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb